9336-32500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2500 SUPERHC

SuperHC 8V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:8V2500 SUPERHC
Rubix:160000001567981
Produttore:933632500
EAN:5414465803307
9336-32500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2500 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento6350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9336-32500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V2500 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento6350 mm
Lunghezza interna6221 mm
Lunghezza esterna984,25 mm
Spessore22,225 mm
Guainato
Serie9336
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia404,286 mm
Codice doganale40103100
287,59 IVA esclusa
/ Unità
350,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione