9627-66700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC6700 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC6700 DELTA NARROW
Rubix:160000000458047
Produttore:962766700
EAN:5414465319525
9627-66700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC6700 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9627-66700 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC6700 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6700 mm
Lunghezza interna6617 mm
Lunghezza esterna6730 mm
Spessore18 mm
Guainato
Seriemetric-power (9422)
Min. Temperatura d'impiego-51,1 °C
Max. Temperatura d'impiego121,1 °C
Diametro minimo della puleggia224 mm
Codice doganale40103900
174,84 IVA esclusa
/ Unità
213,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione