889644-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ562E - 889644

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ562E - 889644
Rubix:999220630073476
Produttore:889644
EAN:3660338421976
889644-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ562E - 889644

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento562 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889644-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ562E - 889644


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento562 mm
Lunghezza interna525 mm
Lunghezza esterna575 mm
Spessore8 mm
7,10 IVA esclusa
/ Unità
8,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione