CINGHIA TRAPEZIA SPA 2120 - 12,7X10X2120LP SPA2120

PROROPE® cinghie trapezoidali SPA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pro-Rope:SPA2120
Rubix:160000000459133
Produttore:SPA2120
CINGHIA TRAPEZIA SPA 2120 - 12,7X10X2120LP SPA2120
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA SPA 2120 - 12,7X10X2120LP SPA2120


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2075 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Spessore10 mm
Guainato
Sezione11 mm
Forma dentiliscia (non dentellata)
Materialetrefoli (cavi) di trazione in poliestere
Min. Temperatura d'impiego-50 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,72 IVA esclusa
/ Unità
17,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore