890471-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ712E - 890471

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ712E - 890471
Rubix:999220630073905
Produttore:890471
EAN:3660338429804
890471-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ712E - 890471

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento712 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890471-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ712E - 890471


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento712 mm
Lunghezza interna675 mm
Lunghezza esterna725 mm
Spessore8 mm
1,26 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione