889398-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3650E - 889398

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883481
Mecaline:SPA3650E - 889398
Rubix:999220630073230
Produttore:889398
EAN:3660338419515
889398-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3650E - 889398

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889398-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3650E - 889398


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3650 mm
Lunghezza interna3605 mm
Lunghezza esterna3668 mm
Spessore10 mm
€ 41,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione