889639-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3150E - 889639

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ3150E - 889639
Rubix:999220630073471
Produttore:889639
EAN:3660338421921
889639-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3150E - 889639

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889639-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3150E - 889639


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza interna3113 mm
Lunghezza esterna3163 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
26,39 IVA esclusa
/ Unità
32,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore