889407-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA782E - 889407

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA782E - 889407
Rubix:999220630073239
Produttore:889407
EAN:3660338419607
889407-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA782E - 889407

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889407-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA782E - 889407


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento782 mm
Lunghezza interna737 mm
Lunghezza esterna800 mm
Spessore10 mm
7,62 IVA esclusa
/ Unità
9,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione