889500-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5600E - 889500

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPB5600E - 889500
Rubix:999220630073332
Produttore:889500
EAN:3660338420535
889500-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5600E - 889500

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889500-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB5600E - 889500


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Lunghezza interna5540 mm
Lunghezza esterna5622 mm
Spessore13 mm
Materialesbr
73,08 IVA esclusa
/ Unità
89,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione