889538-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC9500E - 889538

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC9500E - 889538
Rubix:999220630073370
Produttore:889538
EAN:3660338420917
889538-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC9500E - 889538

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento9500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889538-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC9500E - 889538


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento9500 mm
Lunghezza interna9417 mm
Lunghezza esterna9530 mm
Spessore18 mm
260,13 IVA esclusa
/ Unità
317,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione