889606-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1862E - 889606
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPZ1862E - 889606
Rubix:999220630073438
Produttore:889606
EAN:3660338421594


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1862 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889606-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1862E - 889606
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1862 mm |
| Lunghezza interna | 1825 mm |
| Lunghezza esterna | 1875 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione