889601-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1787E - 889601
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857889
Mecaline:SPZ1787E - 889601
Rubix:999220630073433
Produttore:889601
EAN:3660338421549


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1787 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889601-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1787E - 889601
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1787 mm |
| Lunghezza interna | 1750 mm |
| Lunghezza esterna | 1800 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione