889347-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1957E - 889347

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1957E - 889347
Rubix:999220630073179
Produttore:889347
EAN:3660338419003
889347-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1957E - 889347

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1957 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889347-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1957E - 889347


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1957 mm
Lunghezza interna1912 mm
Lunghezza esterna1975 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
18,38 IVA esclusa
/ Unità
22,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore