889321-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1550E - 889321

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1550E - 889321
Rubix:999220630073153
Produttore:889321
EAN:3660338418747
889321-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1550E - 889321

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889321-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1550E - 889321


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza interna1505 mm
Lunghezza esterna1568 mm
Spessore10 mm
14,27 IVA esclusa
/ Unità
17,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore