889598-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1737E - 889598

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1737E - 889598
Rubix:999220630073430
Produttore:889598
EAN:3660338421518
889598-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1737E - 889598

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1737 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889598-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1737E - 889598


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1737 mm
Lunghezza interna1700 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
11,61 IVA esclusa
/ Unità
14,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione