889568-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1312E - 889568

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1312E - 889568
Rubix:999220630073400
Produttore:889568
EAN:3660338421211
889568-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1312E - 889568

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1312 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889568-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1312E - 889568


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1312 mm
Lunghezza interna1275 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Spessore8 mm
11,10 IVA esclusa
/ Unità
13,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione