889367-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2430E - 889367

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2430E - 889367
Rubix:999220630073199
Produttore:889367
EAN:3660338419201
889367-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2430E - 889367

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2430 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889367-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2430E - 889367


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2430 mm
Lunghezza interna2385 mm
Lunghezza esterna2448 mm
Spessore10 mm
28,00 IVA esclusa
/ Unità
34,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione