889408-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA800E - 889408

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA800E - 889408
Rubix:999220630073240
Produttore:889408
EAN:3660338419614
889408-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA800E - 889408

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889408-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA800E - 889408


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza interna755 mm
Lunghezza esterna818 mm
Spessore10 mm
7,62 IVA esclusa
/ Unità
9,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore