889384-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2882E - 889384

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857701
Mecaline:SPA2882E - 889384
Rubix:999220630073216
Produttore:889384
EAN:3660338419379
889384-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2882E - 889384

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2882 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889384-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2882E - 889384


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2882 mm
Lunghezza interna2837 mm
Lunghezza esterna2900 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 25,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione