889572-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1347E - 889572

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1347E - 889572
Rubix:999220630073404
Produttore:889572
EAN:3660338421259
889572-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1347E - 889572

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1347 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889572-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1347E - 889572


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1347 mm
Lunghezza interna1310 mm
Lunghezza esterna1360 mm
Spessore8 mm
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione