889421-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA957E - 889421
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857605
Mecaline:SPA957E - 889421
Rubix:999220630073253
Produttore:889421
EAN:3660338419744


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 957 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889421-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA957E - 889421
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 957 mm |
| Lunghezza interna | 912 mm |
| Lunghezza esterna | 975 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione