889641-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3550E - 889641

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ3550E - 889641
Rubix:999220630073473
Produttore:889641
EAN:3660338421945
889641-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3550E - 889641

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889641-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ3550E - 889641


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3513 mm
Lunghezza esterna3563 mm
Spessore8 mm
28,87 IVA esclusa
/ Unità
35,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione