889674-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ962E - 889674

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ962E - 889674
Rubix:999220630073506
Produttore:889674
EAN:3660338422270
889674-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ962E - 889674

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento962 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889674-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ962E - 889674


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento962 mm
Lunghezza interna925 mm
Lunghezza esterna975 mm
Spessore8 mm
6,82 IVA esclusa
/ Unità
8,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione