889539-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1000E - 889539

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1000E - 889539
Rubix:999220630073371
Produttore:889539
EAN:3660338420924
889539-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1000E - 889539

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889539-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1000E - 889539


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1000 mm
Lunghezza interna963 mm
Lunghezza esterna1013 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
6,82 IVA esclusa
/ Unità
8,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore