889673-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ950E - 889673

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ950E - 889673
Rubix:999220630073505
Produttore:889673
EAN:3660338422263
889673-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ950E - 889673

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889673-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ950E - 889673


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento950 mm
Lunghezza interna913 mm
Lunghezza esterna963 mm
Spessore8 mm
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione