889546-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1060E - 889546

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1060E - 889546
Rubix:999220630073378
Produttore:889546
EAN:3660338420993
889546-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1060E - 889546

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889546-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1060E - 889546


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza interna1023 mm
Lunghezza esterna1073 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore