889521-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3550E - 889521

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC3550E - 889521
Rubix:999220630073353
Produttore:889521
EAN:3660338420740
889521-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3550E - 889521

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889521-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3550E - 889521


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3467 mm
Lunghezza esterna3580 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
69,23 IVA esclusa
/ Unità
84,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore