889593-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1637E - 889593

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857882
Mecaline:SPZ1637E - 889593
Rubix:999220630073425
Produttore:889593
EAN:3660338421464
889593-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1637E - 889593

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1637 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889593-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1637E - 889593


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1637 mm
Lunghezza interna1600 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
€ 11,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore