889616-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2060E - 889616

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2060E - 889616
Rubix:999220630073448
Produttore:889616
EAN:3660338421693
889616-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2060E - 889616

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889616-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2060E - 889616


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2060 mm
Lunghezza interna2023 mm
Lunghezza esterna2073 mm
Spessore8 mm
13,78 IVA esclusa
/ Unità
16,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione