889605-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1850E - 889605

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1850E - 889605
Rubix:999220630073437
Produttore:889605
EAN:3660338421587
889605-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1850E - 889605

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889605-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1850E - 889605


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza interna1813 mm
Lunghezza esterna1863 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
12,60 IVA esclusa
/ Unità
15,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione