889664-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ850E - 889664

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ850E - 889664
Rubix:999220630073496
Produttore:889664
EAN:3660338422171
889664-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ850E - 889664

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889664-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ850E - 889664


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza interna813 mm
Lunghezza esterna863 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
6,04 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione