889380-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2782E - 889380

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2782E - 889380
Rubix:999220630073212
Produttore:889380
EAN:3660338419331
889380-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2782E - 889380

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889380-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2782E - 889380


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2782 mm
Lunghezza interna2737 mm
Lunghezza esterna2800 mm
Spessore10 mm
24,83 IVA esclusa
/ Unità
30,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione