890081-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2900E - 890081

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2900E - 890081
Rubix:999220630073893
Produttore:890081
EAN:3660338426346
890081-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2900E - 890081

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890081-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2900E - 890081


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
Lunghezza interna2817 mm
Lunghezza esterna2930 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
8,25 IVA esclusa
/ Unità
10,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione