889529-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5600E - 889529

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC5600E - 889529
Rubix:999220630073361
Produttore:889529
EAN:3660338420825
889529-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5600E - 889529

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889529-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5600E - 889529


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Lunghezza interna5517 mm
Lunghezza esterna5630 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
117,50 IVA esclusa
/ Unità
143,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione