889310-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1382E - 889310

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857629
Mecaline:SPA1382E - 889310
Rubix:999220630073142
Produttore:889310
EAN:3660338418631
889310-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1382E - 889310

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1382 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889310-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1382E - 889310


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1382 mm
Lunghezza interna1337 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Spessore10 mm
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione