889525-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4500E - 889525

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC4500E - 889525
Rubix:999220630073357
Produttore:889525
EAN:3660338420788
889525-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4500E - 889525

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889525-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4500E - 889525


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza interna4417 mm
Lunghezza esterna4530 mm
Spessore18 mm
90,51 IVA esclusa
/ Unità
110,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore