889517-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3000E - 889517

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC3000E - 889517
Rubix:999220630073349
Produttore:889517
EAN:3660338420702
889517-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3000E - 889517

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889517-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3000E - 889517


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza interna2917 mm
Lunghezza esterna3030 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
62,20 IVA esclusa
/ Unità
75,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore