889340-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1857E - 889340

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1857E - 889340
Rubix:999220630073172
Produttore:889340
EAN:3660338418938
889340-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1857E - 889340

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1857 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889340-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1857E - 889340


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1857 mm
Lunghezza interna1812 mm
Lunghezza esterna1875 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
17,45 IVA esclusa
/ Unità
21,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore