889575-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1387E - 889575

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1387E - 889575
Rubix:999220630073407
Produttore:889575
EAN:3660338421280
889575-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1387E - 889575

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1387 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889575-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1387E - 889575


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1387 mm
Lunghezza interna1350 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Spessore8 mm
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione