889385-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2900E - 889385

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857702
Mecaline:SPA2900E - 889385
Rubix:999220630073217
Produttore:889385
EAN:3660338419386
889385-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2900E - 889385

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889385-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2900E - 889385


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
Lunghezza interna2855 mm
Lunghezza esterna2918 mm
Spessore10 mm
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione