889416-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA900E - 889416

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA900E - 889416
Rubix:999220630073248
Produttore:889416
EAN:3660338419690
889416-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA900E - 889416

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889416-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA900E - 889416


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Lunghezza interna855 mm
Lunghezza esterna918 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
11,00 IVA esclusa
/ Unità
13,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore