889329-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1682E - 889329

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857647
Mecaline:SPA1682E - 889329
Rubix:999220630073161
Produttore:889329
EAN:3660338418822
889329-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1682E - 889329

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1682 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889329-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1682E - 889329


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1682 mm
Lunghezza interna1637 mm
Lunghezza esterna1700 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 15,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore