889571-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1340E - 889571

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1340E - 889571
Rubix:999220630073403
Produttore:889571
EAN:3660338421242
889571-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1340E - 889571

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1340 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889571-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1340E - 889571


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1340 mm
Lunghezza interna1303 mm
Lunghezza esterna1353 mm
Spessore8 mm
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione