889663-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ837E - 889663

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ837E - 889663
Rubix:999220630073495
Produttore:889663
EAN:3660338422164
889663-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ837E - 889663

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento837 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889663-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ837E - 889663


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento837 mm
Lunghezza interna800 mm
Lunghezza esterna850 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
6,04 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore