9335-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3150 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC3150 SUPERHC
Rubix:160000000471588
Produttore:933503150
EAN:5412571079760
9335-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3150 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3150 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza interna3067 mm
Lunghezza esterna3180 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
88,18 IVA esclusa
/ Unità
107,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore