9625-62932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2932 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2932 DELTA NARROW
Rubix:160000001569421
Produttore:962562932
EAN:5414465318085
9625-62932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2932 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2932 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2932 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2932 mm
Lunghezza interna2887 mm
Lunghezza esterna2950 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
32,62 IVA esclusa
/ Unità
39,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione