889354-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2120E - 889354

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2120E - 889354
Rubix:999220630073186
Produttore:889354
EAN:3660338419072
889354-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2120E - 889354

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889354-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2120E - 889354


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2075 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
19,00 IVA esclusa
/ Unità
23,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore