889619-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2120E - 889619

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2120E - 889619
Rubix:999220630073451
Produttore:889619
EAN:3660338421723
889619-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2120E - 889619

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889619-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2120E - 889619


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2083 mm
Lunghezza esterna2133 mm
Spessore8 mm
13,78 IVA esclusa
/ Unità
16,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione