9625-61307 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1307 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1307 DELTA NARROW
Rubix:160000000457881
Produttore:962561307
EAN:5414465310799
9625-61307 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1307 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1307 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61307 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1307 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1307 mm
Lunghezza interna1262 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia100 mm
Codice doganale40103900
15,42 IVA esclusa
/ Unità
18,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione