889360-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2240E - 889360

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2240E - 889360
Rubix:999220630073192
Produttore:889360
EAN:3660338419133
889360-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2240E - 889360

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889360-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2240E - 889360


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2195 mm
Lunghezza esterna2258 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore